Wurth katalog proizvoda
03 Grejanje i sanitar 125 Unutrašnji prečnik d mm Spoljni prečnik D mm Visina H mm bukva br. art. hrast br. art. javor br. art. pak/kom belo br. art. pak/kom. 12 40 11 0876101012 0876102012 0876103012 50 08761112 100 15 49 0876101015 0876102015 0876103015 08761115 16 49 0876101016 0876102016 0876103016 0876111016 18 49 0876101018 0876102018 0876103018 08761118 22 55 0876101022 0876102022 0876103022 08761122 28 65 0876101028 0876102028 0876103028 08761128 50 35 70 - - - - 08761135 Tehnički podaci Materijal Polipropilen Postojanost na temperaturu do +110ºC Tehnički podaci Materijal Polipropilen Postojanost na temperaturu do +110ºC Boja Bela bukva hrast javor beli Unutrašnji prečnik d mm Razmak između cevi S mm Dužina L mm Širina B mm Visina H mm br. art. Pak/kom 12 50 95 50 7 087615112 50 15 087615115 16 087615116 18 087615118 21,3 087615121 br. art. 0876 111 2 SRB - MWF - 03/07 - 05548 - © • POJEDINAČNE ROZETNE Izrada: ▯ u boji drveta ▯ belo Oblast primene: ▯ Zidni uvodnici i priključci cevi u zoni poda. Prednost: ▯ Lep dizajn. ▯ Jednostavna, brza i sigurna montaža zahvaljujući sigurnosnom zatvaraču. ▯ Čisto ležište zbog lamela za centriranje i nevidljivog zatvarača. Duple rozetne Oblast primene ▯ Zidni uvodnici i priključci cevi i ventila u zoni poda. Prednost ▯ Jednostavna, brza i sigurna montaža zahvaljući sigurnosnom zatvaraču. ▯ Čisto ležište zahvaljujući nevidljivom zatvaraču. OK-00130
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw