Wurth katalog proizvoda
RADNA ODEĆA 121 SOFTSHELL PRSLUK koji ima vetrootpornu, vodootpornu i prozračnu membranu uz doda - tak u vidu postave od mikro polar flisa. • Paropropusan. • Džep na grudima sa rajsferšlusom. • Dva bočna džepa sa rajsferšlusom. • Visoka kragna. • Elastična traka u struku i oko ruke. • Vodeni index: 5000 mm. • Paropropusnost: 8000 MVP. Veličine: S - XXXL SOFTSHELL PRSLUK koji je vodootporan, vetrootporan i veoma lagan. Napravljen je od kombinacije poliestera i elastina i namenjen za svakodnevne aktivnosti. • Paropropusan. • Džep na grudima sa rajsferšlusom. • Dva bočna džepa sa rajsferšlusom. • Visoka kragna. • Elastična traka u struku i oko ruke. • Vodeni index: 5000 mm. • Paropropusnost: 1000 MVP. Veličine: S - XXXL STONE BRIDGE WOOD Art. 589970060.. Sastav: 94%poliester, 6% elastin Art. 589970093.. Sastav: 94%poliester, 6% elastin OK-02 726
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw