Wurth katalog proizvoda

RADNA ODEĆA 118 CRNI PRSLUK Teddy prsluk, dostupan u crnoj boji, napravljen je 100% od poliestera. • Kapuljača koja se ne skida. • Visoka kragna. • Dva bočna džepa sa rajsferšlusom. • Dva unutrašnja džepa. Veličine: S - XXL TEDDY Art. 1131C Sastav:  100% poliester, 280g/m², Postava 100% poliester, 160g/m² SIVI PRSLUK udoban i moderan sa punjenjem od 100% poliestera. • Vodootporan. • Vetrootporan. • Dva bočna džepa na rajsferšlus. • Elastična traka u struku i oko ruke. • Visoka kragna. Veličine: S - XXL Art. 1131G Sastav:  100% poliester, 280g/m² Postava 100% poliester, 160 g/m² OK-02 723

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw