Wurth katalog proizvoda
124 Za zaptivanje metalnih navojnih spojeva (češljani lan) Za sve vrste sanitarnih uređaja Naročito pogodan za postavljanje armatura na lavaboima i kadama Za zaptivanje metalnih navojnih spojeva obloženih kudeljom Za zaptivanje metalnih navojnih spojeva obloženih kudeljom ▯ DVGW-ispitano za gasovode, vodove za pijaću vodu (hladna/topla) i grejne uređaje prema DVGW-odobrenju NV-5142BM0126, klasa ARp prema DIN EN 751-2 (97) i DIN 30660 (99). ▯ Postojano na temperaturi od -20°C do +100°C. ▯ Ne sadrži silikon. ▯ Sa solarne i grejne sisteme. ▯ Temperaturna otpornost od -20ºC do +160ºC. ▯ Otporno na pritiske do 6 bar-a. ▯ Pogodno za uobičajene toplotne sisteme. Naziv Težina g br. art. pak/kom Pletenica 200 0876007200 1 Kalem 80 0876007205 10 Klupče 100 0876007211 16/1 Naziv Sadržaj g br. art. pak/kom Dozna 450 0892750 1/12 Tuba 150 0892751 1/15 Tuba 325 0892752 1/15 Naziv Sadržaj g br. art. pak/kom Dozna 500 0892756 1 Naziv Sadržaj g br. art. pak/kom Dozna 250 0892754 1 SRB - 11/10 - 00123 - © • KUDELJA ZAPTIVNA PASTA ZA NAVOJE ZAPTIVNA PASTA ZA NAVOJE “SOLAR” INSTALACIONI KIT BELE BOJE SPECIJALNO SREDSTVO ZA PODMAZIVANJE Za visokotemperaturne cevi ▯ Ekološki podobna, pošto se u potpunosti biološki razgrađuje. ▯ Ne sadrži hlor, formaldehid i policiklične aromate. ▯ Ne sadrži sastojke štetne po zdravlje. ▯ Neškodljivo za kožu ruku. ▯ Bezbojna, ne sadrži silikon, rastvara se u vodi. Naziv Sadržaj g br. art. pak/kom Tuba 250 0893126 1/12 ▯ Bela, trajno plastična zaptivna masa na bazi plastike. ▯ Postojan na temperaturi do +100°C. ▯ Ne upotrebljava se za porozne podloge, npr. mermer. OK-00129
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw