Wurth katalog proizvoda

RADNA ODEĆA 12 CRVENA DUKSERICA Jednobojina dukserica, crvene, teget i sve boje, klasičnog kroja odličana za svakodnevne aktivnosti. Napravljena od 100% pamuka. • Okrugli izrez. • Elastične manžetne na rukavima i struku. Veličine: S-XXXXL SIVA DUKSERICA Veličine: S-XXXXL TEGET DUKSERICA Veličine: S-XXXXL DUKSERICA, 280g Art. 189970810.. Sastav: 100% pamuk, 280g/m2 Art. 189970830.. Sastav: 100% pamuk, 280g/m2 Art. 189970820.. Sastav: 100% pamuk, 280g/m2 OK-02969 1899708103 1899708102 1899708101 1899708104 1899708105 1899708106 1899708107 1899708303 1899708302 1899708301 1899708304 1899708305 1899708306 1899708307 1899708203 1899708202 1899708201 1899708204 1899708205 1899708206 1899708207

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw