Wurth katalog proizvoda

Sastav Težina Kroj Tip odeće Šifra artikla Veličina Regular fit g/m 2 Profesija OK-03173 58997063.. 46-64 Standard: EN ISO 13688 270 Veličine i šifre Udobnost, zaštita i pametan dizajn u jednim pantalonama! Trostruki šavovi izdržavaju godinama. Funkcionalnost za svaki radni dan. vel. 46 5899706346 vel. 48 5899706348 vel. 50 5899706350 vel. 52 5899706352 vel. 54 5899706354 vel. 56 5899706356 vel. 58 5899706358 vel. 60 5899706360 vel. 62 5899706362 vel. 64 5899706364 VIKING ORANGE PANTALONE 270g 65% Poliester 35% Pamuk Trostruki šavovi za dugotrajnost i izdržljivost Dva zadnja džepa sa preklopom Multifunkcionalni džep Ojačanja na kolenima Elastična traka oko stuka Mesto za štitnike za kolena Džep na nogavici sa preklopom Dva bočna džepa

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw