Wurth katalog proizvoda
RADNA ODEĆA 8 CRNA DUKSERICA praktična polar dukserica. Može se nositi samostalno na proleće i jesen ili kao dodatna zaštita od hladnoće ispod jakne na izuzetno niskim temperaturama. • Zakopčavanje na rajsferšlus. • Visoka kragna. Veličine: M - XXXL SIVA DUKSERICA praktična polar dukserica. Može se nositi samostalno na proleće i jesen ili kao dodatna zaštita od hladnoće ispod jakne na izuzetno niskim temperaturama. • Zakopčavanje na rajsferšlus. • Visoka kragna. Veličine: M - XXXL WOLF Art. 2838.. Sastav: 100% poliester, microfleece 160g/m2 Art. 3230.. Sastav: 100% poliester microfleece 160g/m2 OK-02965 28382 28381 28383 28384 28385 32301 32300 32302 32303 32304
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw