Wurth katalog proizvoda
ŽICA ZA LEMLJENJE BR. 10 • Lem S-Sn60Pb40 DIN EN ISO 9453 • Topitelj DIN EN 29454-1/1.1.3.B • Radna temperatura 240-260°C • Temperatura topljenja 183-190°C • Ostaci fluksa nisu korozivni • Niska temperatura lemljenja je uzrok brzo tekućeg lema • Posebno pogodno za PCB • Žica koje ne otpušta halogen Prečnik žice u mm Kalem u g Br. Artikla Pakovanje 0.7 250 0987105 1/20 1.0 0987107 1.0 1,000 0987108 1/10 1.5 250 0987109 1/20 1.5 1,000 09871090 1/10 2.0 250 09871100 1/20 2.0 1,000 09871101 1/10 03 Grejanje i sanitar Vuna za čišćenje ▯ Žica od nerđajućeg čelika, nabrana. ▯ Za unutrašnje čišćenje cevi. ▯ Sa otvorom za kačenje. ▯ Za čišćenje bakarnih cevi pre lemljenja. Za unutrašnji prečnik cevi u mm Ukupna dužina u mm Radna dužina u mm Prečnik žice mm br. art. pak/ kom 15 150 20 0,15 071469315 1/10 18 150 20 0,15 071469318 1/10 22 150 20 0,20 071469322 1/10 Veličina modela Granulacija Odgovara za br. art. pak/ kom Ugaone brusilice Ekcentrične brusilice Orbitalne mašine Ručna obrada 1000 - - + + 058544600 10 FITING ČETKE OK-00128
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw