Wurth katalog proizvoda

RADNA ODEĆA 5 ZELENA DUKSERICA • Reflektujući detaljii na vratu • Prsten za držač značke • Podešavanje širine dna pomoću elastičnog učkura • Zaštitni poklopac ispod centralnog patent zatvarača plus “štitnik za bradu” • Džep sa patentnim zatvaračem Veličine: M - XXL CRNA DUKSERICA • Zaštitna preklopna traka ispod centralnog rajsferšlusa, plus “štitnik za bradu” • Podesiva širina na donjem delu sa elastičnim učkurom • Džep na grudima sa rajsferšlusom • Džepovi sa rajsferšlusom u predelu struka • Predformirani rukavi • Podesivi rukavi sa trakom i čičak trakom Veličine: M - XXXL TENERE PRO DYNAMIC Art. 3522.. Sastav:  Glavna tkanina: 100% poliester Softshell: 96% poliester, 4% Elastan Unutrašnji materijal: 100% poliesterski flis Art. 3661.. Glavni materijal: 100% poliester Spoljašnji softshell: 94% poliester, 6% elastin Unutrašnji softshell: 100% flis OK-02962 36611 36610 36612 36613 36614 35226 35225 35227 35228 35229

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw