Wurth katalog proizvoda

41 Art. 701619C12T.. 36-48 Prema standardu EN ISO 20345 RUSH RUSH duboke radne cipele su vodootporne, napravljene od tekstila, sa kompozitnom kapom i kevlarskim međuđonom. Cipele su 100% bez metala i otporne su na temperature od -40*C do +300*C. Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/GUMA) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 620g SPRINT SPRINT plitke radne cipele su vodoodbojne, napravljene od tekstila, sa kevlarskim međuđonom i fiberglas zaštitnom kapom koja se sastoji od staklenih niti koje su međusobno povezane sintetičkom smolom, izuzetno je lagana, tanka i elastična. Cipele su 100% bez metala i otporne su na temperature od -40*C do +300*C. Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/GUMA) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 550g Art. 701603C12.. 36-48 Prema standardu EN ISO 20347 S3 HRO HI CI WR SRC ESD S3 HRO HI SRC ESD OK-02888 701619C12T36 701619C12T37 701619C12T38 701619C12T39 701619C12T40 701619C12T41 701619C12T42 701619C12T43 701619C12T44 701619C12T45 701619C12T46 701619C12T47 701619C12T48 701603C1236 701603C1237 701603C1238 701603C1239 701603C1240 701603C1241 701603C1242 701603C1243 701603C1244 701603C1245 701603C1246 701603C1247 701603C1248

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw