Wurth katalog proizvoda
122 ▯ S-Pb60Sn40 prema DIN EN 29453 (DIN 1707). ▯ Bez cinkhlorida. ▯ Kontinualni dovod topitelja DIN EN 29454-1/2.1.3.B (F-SW 24 DIN 8511) usled 4 jezgra. ▯ Radna temperatura: 280°C. ▯ Temperatura topljenja: 183-233°C. ▯ Za gvožđe, bakar, nikl, mesing, cink (nije upotrebljiv za elektro spojeve i aluminijum). ▯ S-Pb50Sn50 prema DIN EN 29453 (DIN 1707). ▯ Bez topitelja. ▯ Radna temperatura: 280°C. ▯ Temperatura topljenja: 183-250°C. ▯ Za grejne, rashladne i klima uređaje (nije primenjiv za sisteme pijaće vode). ▯ Bez cinkhlorida prema DIN EN 29454-1/2.1.2.A. ▯ Za metalo-preradu, industriju, instalacije sa bakarnim cevima. ▯ Topitelj za meko lemljenje bakra, legura bakra, mesinga i čelika u kombinaciji sa lemovima za metal br. 2 i br. 4, lemom u šipci ili cinkom. ▯ Upozorenje: Nije primenjiv za elektro spojeve i nerđajući čelik. ▯ S-Sn97Cu3. ▯ 97% kalaj, 3% bakar prema DIN EN 29453 (DIN 1707) i DVGW/GW2. ▯ Radna temperatura: 270-300°C. ▯ Temperatura topljenja: 230-250°C. ▯ Pogodan za meko lemljenje bakarnih cevi u instalacijama hladne i tople vode (toplo-otporan do 110°C), toplotnim, rashladnim i klima uređajima. Žica-∅ mm Kalem g br. art. pak/kom 2,0 250 0987121 1/20 2,0 1000 0987122 1/10 Žica-∅ mm Kalem g br. art. pak/kom 3,0 250 098714 1/20 Sadržaj ml br. art. pak/kom 3,0 0987141 1 Žica-∅ mm Kalem-∅ mm Kalem g br. art. pak/kom 3,0 44 250 098713 1/20 2,0 0987132 1/20 Žica za lemljenje za rad sa metalom - br. 2 Žica za lemljenje za rad sa metalom - br. 4 Tečnost za lemljenje Br. 41 Meka žica za lemljenje br. 3 (fiting lem) MEKI LEMOVI SRB - MWF - 03/10 - 03614 - © • OK-00127
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw