Wurth katalog proizvoda

Everest je izdržljiva i udobna trekking cipela, idealna za svakodnevno nošenje u prirodi, na terenu ili u gradskoj zoni — tamo gde je potreban stabilan korak bez zaštitne kape. Veličina/Šifra Šifra artikla Količina 05359740.. 1 Standard EN ISO 20345 Nivo zaštite X Drugi standardi Materijal Koža / tekstil Đon PU/PU Tip Duboka Kapa / Međuđon / Antistatik Da ESD / Težina za veličinu 42 u gramima 447 38 0535974038 39 0535974039 40 0535974040 41 0535974041 42 0535974042 43 0535974043 44 0535974044 45 0535974045 46 0535974046 47 0535974047 Otpornost na proklizavanje SRC Antistatik - zaštita od elektrostatičkog pražnjenja CI izolacija od hladnoće HRO đon otporan na toplotu Međuđon PIKTOGRAMI Đon otporan na dejstva ulja Otpornost na proklizavanje SRC Šokapsorber Vodoodbojnost Vodootpornost Zaštitna kapa ESD Šokapsorber Antistatik - zaštita od elektrostatičkog pražnjenja CI izolacija od hladnoće HRO đon otporan na toplotu Međuđon PIKTOGRAMI Đon otporan na dejstva ulja Otpornost na proklizavanje SRC Šokapsorber Vodoodbojnost Vodootpornost Zaštitna kapa ESD Đon otporan na dejstva ulja Antistatik - zaštita od elektrostatičkog pražnjenja CI izolacija hladnoće PIKTOGRAMI Đon otporan na dejstva ulja Otpornost n proklizavan SRC Vodootpornost TREKKING CIPELA EVEREST, DUBOKA OK-03124

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw