Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE 66 JEDNOKRATNE NITRILNE RUKAVICE JEDNOKRATNE NITRILNE RUKAVICE BP, CRNE Art. 08994700. M-XL Art. 089947018... S-XL Veličina / Šifra Veličina / Šifra Osobine: Ne sadrže puder i lateks, mogu biti nošene sa obe strane. Otporne na masti, benzin, dizel gorivo, mnoge kiseline i ulja. Izdržljive, sa dobrom mehaničkom otpornošću i visokom elastičnošću. Praktičan dozator – pakovanje 100 kom. Jedna rukavica odgovara i levoj i desnoj ruci. Osobine: Ne sadrže puder i lateks, mogu biti nošene sa obe strane. Otporne na masti, benzin, dizel gorivo, mnoge kiseline i ulja. Izdržljive, sa dobrom mehaničkom otpornošću i visokom elastičnošću. Praktičan dozator – pakovanje 100 kom. Jedna rukavica odgovara i levoj i desnoj ruci. Namena: Bojenje, poliranje, hemijska indus- trija, električna industrija, čišćenje, održavanje, poslovi koji nose visoke rizike od hemikalija (auto industrija). Namena: Bojenje, poliranje, hemijska indus- trija, električna industrija, čišćenje, održavanje, poslovi koji nose visoke rizike od hemikalija (auto industrija). Prema standardu: EN420 EN ISO 374-1 EN 374-2 EN ISO 374-5 ISO 16604 Prema standardu: EN ISO 21420 EN ISO 374-1 EN ISO 374-4 EN ISO 374-5 Kategorija: III Kategorija: III Materijal: Nitril Materijal: Nitril S 0899470181 M 0899470182 L 0899470183 XL 0899470184 AJKL 3001 3001 NITRIL JKL 3001 3001 NITRIL M 089947001 L 089947002 XL 089947003 HEMIJSKA RUKAVICA Art. 08994141.. 7-11 Veličina / Šifra Prema standardu: EN 420 EN 388 EN ISO 374-5 EN ISO 374-1 EN ISO 374-4 Tip B Kategorija: III Ocene: 3 1 0 1 X Materijal: Nitril Namena: Koriste se u industriji, pogodne su za rad sa različitim hemikalijama, kiselinama i bazama. Osobine: Rukavice za zaštitu od hemikalija, proizvedene od nitrila sa pamučnom postavom koja daje dodatnu udob- nost. 100% nepromočive, bezbedne za upotrebu u prehrambenoj industriji. Romboidna struktura površine cele rukavice. Ne sadrže silikon. Dužina rukavica 33 cm, debljina 0,38 mm ± 0,03 mm. 7 0899414107 8 0899414108 9 0899414109 10 0899414110 11 0899414111 3101X L NITRIL JKL OK-026 71
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw