Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE 64 UNIVERSAL VENUS Art. 58994041.. 8-10 Art. 589946.. 8-10 Veličina / Šifra Veličina / Šifra Osobine: Meka i udobna bešavna rukavica izrađena od mešavine pamuka i poliestera. Na dlanu presvučene tačkicama od PVC-a za čvršći hvat i povećanu otpornost na abraziju. Osobine: Pletene bešavne rukavice proizvedene od mešavine pamuka i poliestera. Imaju elastičnu manžetnu. Materijal 40% pamuk, 60% poliester. Namena: Rad u magacinu, baštovanstvo, opšta namena. Namena: Za rad sa osetljivim predmetima, u magacinima, za poslove trans- porta, pakovanje i sl. Prema standardu: EN 420 Prema standardu: EN 420 Kategorija: I Kategorija: I Osnova: Pamuk/poliester Premaz: PVC tačkice Materijal: Pamuk/poliester PAMUK PVC POLIESTER 8 5899404108 10 5899404110 8 58994608 10 58994610 PAMUK POLIESTER BERRY Art. 5899405.. 7-11 Veličina / Šifra Osobine: Fine pletene bešavne rukavice, izrađene od poliestera. Na dlanu presvučene tačkicama od PVC-a za čvršći hvat i povećanu otpor- nost na abraziju. Namena: Prerada voća i povrća, rad u magacinu, baštovanstvo, opšta namena. Prema standardu: EN 420 Kategorija: I Osnova: Poliester Premaz: PVC tačkice POLIESTER PVC 7 589940507 8 589940508 9 589940509 10 589940510 11 589940511 OK-026 69
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw