Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE 63 NITRILE STRONG NITRILE STRONG GRIP Art. 08999709..S-XXL Art. 089947014.S-XXL Veličina / Šifra Veličina / Šifra Osobine: Imaju specijalnu teksturu koja omogućava siguran hvat. Testiranja su pokazala da su čak i do 5 puta dugotrajnije – otpornije na cepanje i probijanje. Zahvajujući specijalnoj reljefnoj teksturi rukavice, ruke se manje zamaraju prilikom dužeg rada. Univerzalan kroj za levu i desnu ruku. Osobine: Imaju specijalnu teksturu koja omogućava siguran hvat. Testiranja su pokazala da su čak i do 5 puta dugotrajnije – otpornije na cepanje i probijanje. Zahvajujući specijalnoj reljefnoj teksturi rukavice, ruke se manje zamaraju prilikom dužeg rada. Univerzalan kroj za levu i desnu ruku. Namena: Prerada hrane, laboratorijski poslovi, bojenje, poliranje, sorti- ranje malih predmeta, čišćenje mašina i održavanje. Namena: Prerada hrane, laboratorijski poslovi, bojenje, poliranje, sorti- ranje malih predmeta, čišćenje mašina i održavanje. Prema standardu: EN ISO 21420 EN ISO 374-1 EN 374-4 EN 374-5 Prema standardu: EN420 EN ISO 374-1 EN 374-4 EN ISO 374-5 Kategorija: III Kategorija: III Materijal: Nitril Materijal: Nitril A K L A K L NITRIL NITRIL S 0899970910 M 0899970911 L 0899970912 XL 0899970913 XXL 0899970914 S 0899470140 M 0899470141 L 0899470142 XL 0899470143 XXL 0899470144 OK-026 68
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw