Wurth katalog proizvoda
118 SPECIJALNI KLJUČ ZA SANITARIJE SANITARNI KRSTASTI KLJUČ ▯ Standard: slično DIN 3110, ISO 1085. ▯ Materijal: hrom-vanadijum-čelik. ▯ Površina: hromirana, glave polirane. ▯ Geometrija: položaj čeljusti 15º. ▯ Srednji deo: sa unutrašnjim navojem M10 može se podesiti i zaključati u integrisano ležište. Osigurava lagano otpuštanja ključa sa slepog vijka. Primena: Montažni ključ za montažu cevnih nasta- vaka, učvršćenje umivaonika i montažu ugaonih ventila. ▯ Prihvat: spoljni 6-ugao. ▯ 10-3/8”, 12-1/2”, 17-3/4” i 22-1” ▯ Unutrašnji navoj: M8, M10, M12. ▯ Izrada: crveno plastificirani. Primena: Produžeci slavina, ventila radijatora i pov- ratni vijčani spojevi, cevni nastavci, navojni vijci i vijci sa 6-ugaonom glavom. * Sa usadnim vijkom za podešavanje dubine uvrtanja. L mm A1/S1 mm A2/S2 mm A3/S3 mm A4 mm Br. art. Pak/kom. 200 17/M10 12/M8* 22/M12 8 07151610 1 mm L mm b1 mm b2 mm a mm Br. art. Pak/kom. 17 x 19 215 40 42 7 071543012 1 Za produžetke slavina 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” Za cevne nastavke Za cevne čepove. SRB - MWF - 01/06 - 06770 - © • OK-00123
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw