Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE 62 PROTECT COPENHAGEN W-60 Art. 089940013.. 7-10 Art. 089953503.. 10-11 Art. 089940016.. 10-11 Veličina / Šifra Veličina / Šifra Veličina / Šifra Osobine: Izuzetno mekane zaštitne rukavice, lagane za nošenje, izrađene od pre- mium goveđe kože. Nadlanica je od elastičnog pamuka koji omoguća- va disanje kože. Imaju elastičnu manžetnu koja se može podesiti čičak trakom. Dobro prijanjaju na ruku. Osobine: Čvrsta zaštitna rukavica izrađena od goveđeg špalta/platna. Prednji deo rukavice je izrađen od čvrste pamučne tkanine. Dlan, kažiprst, palac i vrhovi prstiju izrađeni od špalta. Duplo štepana. Dobra ot- pornost na habanje. Osobine: Čvrste zaštitne rukavice izrađene od prevrnute goveđe kože. Na- dlanica je od pamučne tkanine koja omogućava disanje kože. Palac i kažiprst potpuno od kože. Gumirana sigurnosna manžetna od pamuka. Pamukom postavljen dlan rukavice. Namena: Montaža, poslovi u magacinu, elektronika, fina mehanika, auto održavanje. Namena: Poslovi prerade metala, auto-li- marski poslovi, transport, obrada drveta, građevinska industrija. Namena: Bravarski radovi, karoserijski radovi, transport, obrada drveta, poslovi popravke, montaže i održavanja. Prema standardu: EN 420, EN 388 Kategorija: II Ocene: 3 1 4 3 X Osnova: Koža/tekstil Premaz: Koža/tekstil 3143X 3112X Prema standardu: EN 420, EN 388 Kategorija: II Ocene: 2 1 1 1 X Osnova: Koža/tekstil Premaz: Koža/tekstil 2112 Prema standardu: EN 420, EN 388 Kategorija: II Ocene: 3 1 1 2 X Osnova: Koža/tekstil Premaz: Koža/tekstil KOŽA TEKSTIL KOŽA TEKSTIL KOŽA TEKSTIL 7 0899400131 8 0899400132 9 0899400133 10 0899400134 10 0899535030 11 0899535031 10 0899400167 11 0899400168 OK-026 67
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw