Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE 61 BASIC RIGGER Art. 089940453.. 8-11 Veličina / Šifra Osobine: Čvrsta zaštitna rukavica cela napravljena od premium goveđe kože. Prosečna debljina iznad 0.9 mm. Zaštićeni/skriveni šavovi. Posebno dizajniran otvor za palac duplo opšiven. Elastični otvor za ruku. Namena: Obrada metala, održavanje, sto- larstvo, građevinarstvo, industrija, mehanizacija, bravarija. Prema standardu: EN 420, EN 388 Kategorija: II Ocene:3 1 2 1 X Osnova: Koža 3121X Premaz: Koža KOŽA KOŽA 8 0899404530 9 0899404531 10 0899404532 11 0899404533 DRIVER CLASSIC Art. 5350000410.. 8-11 Veličina / Šifra Osobine: Zaštitne rukavice napravljene od mekane goveđe kože vrhunskog kvaliteta, sa elastičnom trakom sa zadnje strane šake. Pruža udob- nost i veliku spretnost pri upotrebi, ima visoku otpornost na sve vrste habanja. Namena: Obrada metala, održavanje, sto- larstvo, građevinarstvo, industrija, mehanizacija, bravarija. Prema standardu: EN 420, EN 388 Kategorija: II Ocene: 2 1 2 2 X Osnova: Koža 2122X Premaz: Koža KOŽA KOŽA 8 0899404530 9 0899404531 10 0899404532 11 0899404533 OK-026 66
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw