Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE 60 THOR IMPACT PALM Art. 5899406010 Art. 5899465 Veličina / Šifra Veličina / Šifra Osobine: Zaštitne rukavice od mešavine visoko kvalitetnog polietilena visokih performansi (HPPE) i nitrila, TRP-a i kože, sa umecima za poboljšan stisak na spoljašnjem sloju materi- jala (na dlanu). Nadlanica i spoljašnji delovi prstiju su zaštićeni specijalnim ojačanjima koja štite kosti i zglobove od nagnječenja i udara. Dodatna zaštita na unutrašnjem delu prstiju (zglobovima) i pregibu palca. Specijal- no oblikovana manžetna za lako navlačenje. Model Impact 500 pruža najviši nivo zaštite od prosecanja, kidanja i probijanja, po stan- dardu EN 388. Osobine: Rukavice pletene od mešavine pamuka i poliestera, bešavne. Čvrsta guma zalepljena na dlan rukavica omogućava dodatnu bezbednost u radu sa grubim ma- terijalima. Namena: Zbog odličnog stiska vlažnih, idealne su za upotrebu u ekstremnim uslovima sa po- višenim mehaničkim rizicima – u rudarstvu, petrohemiji, građevinarstvu, i sl Namena: Hladnjače, rad na niskim tem- peraturama, građevina, transport, mašinska industrija, opšta namena. Prema standardu: EN 420, EN 388 Kategorija: II Ocene: 4 X 4 3 D P Osnova: Pamuk/poliester Premaz: Nitrilna pena sa dodatnim ojačanjima 4X43DP 3121 POLIETILEN POLIURETAN NITRIL TRP KOŽA 10 5899406010 Prema standardu: EN 420, EN 388 Kategorija: II Ocene: 3 1 2 1 Osnova: Pamuk/poliester Premaz: Guma PAMUK GUMA POLIESTER 10 5899465 LATEX WINTER Art. 0899408310 Veličina / Šifra Osobine: Robusne bešavne pletene ruka- vice, izrađene od akril terry-a što daje dodatnu zaštitu od kontaktne hladnoće. Debeli sloj naboranog lateksa, obezbeđuje dobru zaštitu ruku prilikom grubih radova. Namena: Hladnjače, rad na niskim tem- peraturama, građevina, transport, mašinska industrija, opšta namena. Prema standardu: EN 420, EN 388, EN 511 Kategorija: II Ocene:2 2 4 2 X Osnova: Akril-terry 2242X Premaz: Latex AKRIL-TERRY LATEX 10 0899408310 OK-026 65
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw