Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE 59 STANDARD BRIKER UP UNI BLUE Art. 589943.. 10-11 Art. 589946.. 10-11 Art. 58994510 Veličina / Šifra Veličina / Šifra Veličina / Šifra Osobine: Duplo močene bešavne rukavice. Osnova izrađena od pamuka (žersej), prevlaka od naboranog lateksa koji pokriva dlan i prste. Otvorena nadlanica omogućava disanje kože. Osobine: Pletene bešavne rukavice od petoslojne mešavine pamuka i poliestera, presvučene naboranim lateksom na dlanu. Meke i udobne rukavice koje odlikuje siguran hvat. Osobine: Jednostavna pletena bešavna rukavica, proizvedena od debljeg poliestera, presvučene tanjim slojem glatkog lateksa na dlanu. Namena: Građevina, transport, mašinska industrija, opšta namena. Namena: Građevina, transport, mašinska industrija, opšta namena. Namena: Građevina, transport, mašinska industrija, opšta namena. Prema standardu: EN 420 Prema standardu: ENI ISO 21420, EN 388 Prema standardu: EN 420 Kategorija: I Kategorija: II Kategorija: I Ocene: 3 1 4 4 X Osnova: Pamuk Osnova: Pamuk/poliester Osnova: Poliester Premaz: Latex Premaz: Latex Premaz: Latex 3144X PAMUK LATEX 10 5899435 11 5899436 10 5899466 11 5899467 POLIESTER LATEX 10 58994510 PAMUK LATEX POLIESTER OK-026 64
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw