Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE 58 ORANGE LATEX GRIP LATEX GRIP SUPER GRIP Art. 089940902.. 10-11 Art. 089940811.. 10-11 Art. 5899441.. 10-11 Veličina / Šifra Veličina / Šifra Veličina / Šifra Prema standardu: EN 420, EN 388 Prema standardu: ENI ISO 21420, EN 388 Prema standardu: ENI ISO 21420, EN 388 Kategorija: II Kategorija: II Kategorija: II Ocene: 2 1 2 1 X Ocene: 2 1 4 1 X Ocene: 2 1 2 4 X Osnova: Pamuk Osnova: Pamuk/poliester Osnova: Poliester Premaz: Latex Premaz: Latex Premaz: Latex 3141X 2124X 2121X PAMUK LATEX Osobine: Duplo močene bešavne rukavice. Osnova izrađena od pamuka (žersej), prevlaka od naboranog lateksa koji pokriva dlan i prste. Otvorena nadlanica omogućava disanje kože. Namena: Građevina, transport, mašinska industrija, opšta namena. 10 0899408110 11 0899408111 PAMUK LATEX POLIESTER Osobine: Univerzalne rukavice za zaštitu od prašine. Čvrste, bešavne rukavice izrađene od kombinacije pamuka i poliestera. Premazana prirod- nim lateksom. Prozračna i veoma udobna za nošenje. Namena: Građevinska industrija, mašinska industrija, proizvodni pogoni i sl. 10 0899409020 11 0899409021 Osobine: Rukavica izrađena od poliestera, samo nadlanica nije presvučena naboranim lateksom, što omo- gućava disanje kože ruke. Glavna odlika rukavice je udobnost i pou- zdan hvat. Namena: Građevina, transport, mašinska industrija, opšta namena. POLIESTER LATEX 10 58994410 11 58994411 OK-026 63
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw