Wurth katalog proizvoda
RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD PROSECANJA 57 W-120 Art. 08994033.. 8-11 Veličina / Šifra Osobine: Zaštitne bešavne pletene rukavice od mešavine polietilena visokih performansi i staklenih vlakana, najlona i elastina sa slojem poli- uretana na dlanu i prstima, sa elastičnom manžetnom. Rukavice karakteriše visoka fleksibilnost i do- bar hvat. Namenjene su za poslove koji zahtevaju niži nivo zaštite od prosecanja. Namena: Rukovanje oštrim predmetima, obrada materijala sa oštrim ivica- ma, održavanje, pakovanje. Prema standardu: EN 420, EN 388 Kategorija: II Ocene: 4 X 4 2 B Osnova: Polietilen Premaz: Nitril 4X42B 8 0899403308 9 0899403309 10 0899403310 11 0899403311 POLIETILEN NITRIL CUT 5 SHIELD Art. 58994100.. 8-11 Veličina / Šifra Osobine: Meke i udobne bešavne rukavice, izrađene od sintetičkog vlakna UHMWPE (polietilen ultra visoke molekularne težine). Ova vlakna imaju zateznu čvstoću 10 - 15 puta veću od čelika, što je tajna maksimalnih parametara na habanje, prosecanje i kidanje. Dlan je presvučen tankim slojem poliuretana. Namena: Rukovanje oštrim predmetima, sečivima, staklom i limovima. Prema standardu: EN ISO 21420, EN 388 Kategorija: II Ocene: 4 X 4 4 C Osnova: Polietilen Premaz: Poliuretan 4X44C POLIETILEN POLIURETAN 8 5899410008 9 5899410009 10 5899410010 11 5899410011 OK-026 62
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw