Wurth katalog proizvoda
RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD PROSECANJA 56 W-500 W-300 W-130 Art. 08994039.. 8-11 Art. 08994037.. 8-11 Art. 08994034.. 7-11 Veličina / Šifra Veličina / Šifra Veličina / Šifra Osobine: Ekstremno robustne bešavne pletene rukavice sa maksimalnom otpornošću na prosecanje i habanje. Rukavice su izrađene od mešavine polietilena visoke gustine (HDPE), čeličnih vlakana, čestica bazalta i elastina sa slojem penastog nitrila na dlanu i prstima i elastičnom manžetnom. Rukavice karakteriše odlična mehanička otpornost na prosecanje i habanje, izuzetan hvat, dobra otpornost na ulja i masti. Dodatna polimerna zaštita između palca i kažiprsta. Namenjene su za poslove koji zahtevaju jako visok nivo zaštite od prosecanja. Osobine: Robustne bešavne pletene rukavice sa nitrilnim premazom. Rukavice su izrađene od mešavine polietilena vi- soke gustine (HDPE), čeličnih vlakana, čestica bazalta, najlona i elastina sa elastičnom manžetnom. Rukavice karakteriše izuzetan hvat, dobra ot- pornost na ulja i masti. Dodatna polimerna zaštita između palca i kažiprsta. Namenjene su za poslove koji zahtevaju visok nivo zaš- tite od prosecanja i habanja. Osobine: Zaštitne bešavne pletene rukavice od mešavine polietilena visokih perfor- mansi i staklenih vlakana, najlona i elastina sa slojem penastog nitrila na dlanu i prstima koji pružaju izuzetno prijanjanje, sa elastičnom manžet- nom. Rukavice karakteriše visoka fleksibilnost i izuzetan hvat. Namenjene su za poslove koji zahte- vaju niži nivo zaštite od prosecanja. Namena: Rukovanje i obrada oštrim predmetima u staklenoj, metalnoj, automobilskoj, građevinskoj industriji i kod poslova održavanja. Namena: Rukovanje i obrada oštrim predme- tima u staklenoj, metalnoj, automo- bilskoj, građevinskoj industriji. Namena: Rukovanje oštrim predmetima, obra- da materijala sa oštrim ivicama, održavanje, pakovanje. Prema standardu: EN 420, EN 388 Prema standardu: EN 420, EN 388 Prema standardu: EN 420, EN 388 Kategorija: II Kategorija: II Kategorija: II Ocene: 4 X 4 4 F Ocene: 4 X 4 2 D Ocene: 4 X 4 2 B Osnova: Polietilen Osnova: Polietilen Osnova: Polietilen Premaz: Nitril Premaz: Nitril Premaz: Nitril 4X44F 4X43D 4X42B POLIETILEN NITRIL POLIETILEN NITRIL POLIETILEN NITRIL 8 0899403908 9 0899403909 10 0899403910 11 0899403911 8 0899403708 9 0899403709 10 0899403710 11 0899403711 7 0899403407 8 0899403408 9 0899403409 10 0899403410 11 0899403411 OK-026 61
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw