Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE 55 BLUE WAVE Art. 58994002.. 9-10 Veličina / Šifra Prema standardu: EN ISO 21420, EN 388 Kategorija: II Ocene: 4 1 3 2 X Osnova: Poliester Premaz: Nitril 4132X Osobine: Pletena bešavna rukavica, iz- rađena od poliestera, presvuče- na glatkim nitrilom koji je zbog naborane strukture osnove i sam naboran, što dodatno povećava sigurnost hvata koju nitril sam po sebi pruža. Zahvaljujući nitrilu na dlanu ove rukavice su otporne na dejstva ulja, goriva, organskih ras- tvarača, blažih hemikalija. Namena: Petrohemija, štamparije, auto održavanje, montaža. POLIESTER NITRIL 9 5899400239 10 5899400240 BLAU FULL DEEP Art. 58994210 Veličina / Šifra Prema standardu: EN ISO 21420, EN 388 Kategorija: II Ocene: 2 1 1 2 X Osnova: Pamuk Premaz: Nitril 2112X Osobine: Zaštitne rukavice izrađene od žerseja cele močene u nitril plave boje. Sigurnosna manžetna za zaštitu zglobova ruke i lako nav- lačenje/skidanje rukavice. Namena: Građevina, transport, auto in- dustrija, rukovanje hemijskim i abrazivnim artiklima, rukovanje uljima i gorivima. PAMUK NITRIL 10 58994210 OK-026 60
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw