Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE 54 TIGERFLEX HI-LITE TIGERFLEX DOUBLE TIGERFLEX THERMO Art. 08994030.. 8-11 Art. 08994112.. 9-10 Art. 08994040..8-11 Veličina / Šifra Veličina / Šifra Veličina / Šifra Osobine: Osnovno pletivo od bešavnog vlakna najlon/likra ugodnog za kožu. Površina dlana obložena nitrilnom penom sa dodatnim nitrilnim“Tiger” šarama. Prozračne i udobne za nošenje. Usko i mekano prijanjanje rukavica omogućuje odličan zahvat zahvaljujući unapređenoj najlonskoj tkanini. Elastična nadlanica. Osobine: Bešavna rukavica sa osnovom od najlona koja sa obe strane ima premaz od nitrilne pene i “Tiger” šare, za odličan hvat. Ovakav ino- vativni dizajn rukavice obezbeđuje duplo duži vek trajanja. Ista ruka- vica može da se nosi i na levoj i na desnoj ruci. Osobine: Rukavice koje pružaju izuzetnu udobnost pri nošenju zbog akrilnih poliesterskih vlakana i elastičnih manžetni. Dlan je obložen lateks penom sa dodatnim Tigerflex ojačanjima. Namena: Montažerski, mehaničarski, radi- onički i karoserijski radovi, poslovi transporta, špedicije i skladišni radovi. Namena: Montažerski, mehaničarski, radi- onički i karoserijski radovi, poslovi transporta, špedicije i skladišni radovi. Namena: Za rad na otvorenom u hladnim uslovima na građevini, u sektoru puteva, preduzecima za snab- devanje i odlaganje i za rad u hladnjačama i skladištima. Prema standardu: EN 420, EN 388 Prema standardu: EN 420, EN 388 Prema standardu: EN 420, EN 388, EN 511 Kategorija: II Kategorija: II Kategorija: II Ocene: 4 1 2 1 X Ocene: 4 1 2 1 X Ocene: 2 2 4 2 X Osnova: Likra Osnova: Likra Osnova: Poliester/Akril Premaz: Nitril Premaz: Nitril Premaz: Latex pena 4121X 4121X 2242X LIKRA NITRIL LIKRA NITRIL POLIETILEN LATEX PENA 8 0899403088 9 0899403089 10 0899403090 11 0899403091 9 0899411219 10 0899411220 X2X EN 511: 2006 8 0899404028 9 0899404029 10 0899404030 11 0899404031 OK-026 59
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw