Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE 53 TIGERFLEX PLUS Art. 08994110.. 6-11 Veličina / Šifra Osobine: Osnovno pletivo od bešavnog vlakna najlon/likra ugodnog za kožu. Površina dlana obložena nitrilnom penom sa dodatnim ni- trilnim “Tiger” šarama. Prozračne i udobne za nošenje. Usko i me- kano prijanjanje rukavica omo- gućuje odličan zahvat zahvaljujući unapređenoj najlonskoj tkanini. Elastična nadlanica. Namena: Rukovanje malim predmetima, precizna mehanika, elektronska industrija, montaža. Prema standardu: EN ISO 21420, EN 388 Kategorija: II Ocene:4 1 2 1 X Osnova: Likra Premaz: Nitril 4121X LIKRA NITRIL 6 0899411016 7 0899411017 8 0899411018 9 0899411019 10 0899411020 11 0899411021 OK-026 58
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw