Wurth katalog proizvoda
03 Grejanje i sanitar 117 KLJUČ ZA CEVI JEDNORUČNI ▯ Jednoručni ključ za cevi za jednostavno i brzo rukovanje. Može se primenti na cev jednom rukom. ▯ Samopodesive čeljusti za željeni prečnik cevi. ▯ Optimalnu snagu stezanja obezbeđuje nepomični držač. ▯ Dotezanje na cevi dodaje “funkciju račne”. ▯ Steže okrugle i 6-ugaone materijale. ▯ Ekstremno čvrst i snažan dizajn. L1 inča L1 mm Veličina inča Veličina mm C1 mm C2 mm L2 mm A mm B mm Br. art. Pak/kom. 10 225 1/4 - 11/2” 13-40 32 10 205 15 30 071406225 1 14 335 1/2 - 2” 17-50 39 12 310 23 35 071406335 1 Primena: 1/2” 2” 50 mm SRB - MWF - 02/09 - 12013 - © • OK-00122
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw