Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE 50 RED NITRILE UNIVERSAL FIT Art. 08994031.. 7-11 Art. 58994001.. 8-10 Veličina / Šifra Veličina / Šifra Osobine: Meke i elastične bešavne ruka- vice, proizvedene od poliestera, presvučene na dlanu glatkim nitrilom. Otporne na ulja, goriva, blaže rastvore kiselina, organske rastvarače. Osobine: Lagane bešavne rukavice. Izrađene od poliestera, na dlanu presvučene penastim lateksom. Kombinacija ovih materijala daje prstima maksimalnu pokretljivost i udobnost pri radu. Namena: Petrohemija, štamparije, auto održavanje, montaža. Namena: Rukovanje malim predmetima, precizna mehanika, elektronska industrija, montaža. Prema standardu: EN 420, EN 388 Prema standardu: EN ISO 21420, EN 388 Kategorija: II Kategorija: II Ocene: 3 1 2 1 X Ocene: 1 1 2 3 X Osnova: Poliester Osnova: Poliester Premaz: Nitril Premaz: Latex 3121X 1 1 2 3 X POLIESTER LATEX POLIESTER NITRIL 7 0899403107 8 0899403108 9 0899403109 10 0899403110 11 0899403111 8 5899400128 10 5899400130 OK-026 55
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw