Wurth katalog proizvoda
Ovaj standard određuje sposobnost rukavice da zaštite korisnika od hemikalija i/ili mikroorganizama. Postoji više od 15 000 različitih hemikalija, koje se koriste u više od 60 000 proizvoda u industriji, građevinarstvu, poljoprivredi, itd. Testirane i odobrene hemijske rukavice su pravo rešenje za većinu od ovih hemikalija. Da bi se izabrala odgovarajuća rukavica mora se znati ime hemikalije i koliko dugo vremena će biti potrebno da rukavice budu u kontaktu sa hemikalijama. EN 374 Rukavice za zaštitu od hemikalija i mikroorganizama Ovaj standard definiše opšte uslove za zaštitne rukavice u pogledu: veličine rukavica, spretnosti prstiju, označavanja i piktograma, kao i uputstva za upotrebu i održavanje. Oznaka CE je nastala od Francuskog Conformité Européenne – Evropska Usaglašenost. Ovaj znak na proizvodu nas obaveštava da je proizvod projektovan i proizveden u skladu sa svim evropskim zdravstvenim, bezbedonosnim i drugim direktivama EU, relevantnim za taj proizvod. Ovaj znak se ne odnosi na kvalitet proizvoda, već samo na bezbednost upotrebe istog. Rukavice same po sebi ne bi smele da nameću rizik ili da izazovu povrede. EN 420 (EN ISO 21420) Opšti zahtevi za rukavice Rukavice za delimičnu zaštitu od hemikalija (tzv. vodootporne rukavice) moraju biti označene odgovarajućim piktogramom. Ovako obeležene rukavice ne zadovoljavaju uslov vremena proboja od 30 minuta za najmanje 3 hemikalije sa liste. Rukavice za zaštitu od mikroorganizama trebaju imati AQL jednak ili manji od 2 i moraju takođe biti označene odgovarajućim piktogramom. Rukavice sa ovom oznakom služe za zaštitu ruku od fizičkih i mehaničkih rizika od: abrazije, posekotina sečivom, probijanja i kidanja. Uz piktogram su date ocene za četiri otpornosti - što veća ocena to bolja otpornost rukavica na taj rizik: a - Otpornost na abraziju (habanje), ocene 0 – 4 b - Otpornost na prosecanje sečivom, ocene 0 – 5 c - Otpornost na kidanje, ocene 0 - 4 d - Otpornost na probijanje, ocene 0 – 4 e - Otpornost na prosecanje, ocene A – F EN 388 Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika a.b.c.d. Ako rukavice pružaju potpunu zaštitu pri radu sa hemikalijama one moraju nositi odgovarajući piktogram, kao i najmanje tri slovne oznake hemikalija (od 12 standarno definisanih hemikalija) za koje je dobijeno vreme prodiranja kroz rukavicu duže od 30 minuta. A K L Ovim piktogramom se označavaju rukavice koje su namenjene za kontakt sa hranom. Evropska uredba 1935/2004 i direktive 82/711 i 85/572 postavili su određena pravila koja se odnose na materijale koji dolaze u kontakt sa hranom, pa samim tim se odnose i na rukavice. Ta pravila imaju za cilj da spreče: • da opasne materije sadržane u rukavicama migriraju u hranu i na taj način utiču na svojstva hrane – boju, miris i ukus • da mogući patogeni mikroorganizmi sa površine kože zagađuju hranu Kontakt sa hranom Priroda i stepen zaštite od toplotnih rizika pokazuju se piktogramom, koji prati niz od šest cifara, koje pokazuju nivo kvaliteta za određenu zaštitnu osobinu. Veći broj - bolji rezultat testa, ocene su od 0 do 4. a - Otpornost na gorenje, uzorak se izlaže otvorenom plamenu. b - Otpornost na kontaktnu toplotu, uzorak se izlože temp. od + 100 °C do + 500 °C. c - Otpornost na konvekcijsku toplotu, uzorak se izlaže toploti gasnog plamena. d - Otpornost na radijacijsku toplotu, uzorak je rastegnut ispred toplotnog izvora. e - Otpornost na manju količinu topljenog metala, kapljice topljenog metala. f - Otpornost na veću količinu topljenog metala, uzorak se prelije topljenim metalom. X - Kada uzorak nije testiran za neku od osobina. EN 407 Rukavice za zaštitu od toplotnih rizika a.b.c.d.e.f. Norma EN511 određuje zahteve i metode za ispitivanje rukavica za zaštitu od hladnoće do -500 °C. Navedena hladnoća može biti vezana za klimatske uslove ili neku industrijsku aktivnost. Piktogram prati niz od tri cifre. a - Otpornost na konvektivnu hladnoću, ocena 0 - 4. b - Otpornost na kontaktnu hladnoću, ocena 0 - 4. c - Vodootpornost, 0 – prodiranje vode nakon 30 min, 1 – bez prodiranje vode nakon 30 min. X - Kada uzorak nije testiran za neku od osobina. EN 511 Rukavice za zaštitu od hladnoće a.b.c. Ovaj standard opisuje kako su rukavice projektovane da obezbede zaštitu kako za ruku tako i za zglob, dok se vrši zavarivanje ili sličan rad. Ovo je kombinacija standarda ( testiranja ) EN 388 i EN 407. Rukavice za zavarivanje obezbeđuju otpornost na mala prskanja rastopljenog metala, kratka izlaganja konvekcijskoj toploti, na toplotno zračenje i na kontaktnu toplotu. Takođe, rukavice za zavarivanje daju vrlo dobru zaštitu od mehaničkih rizika. Prema karakteristikama rukavice za zavarivače se dele na dva tipa: Tip A - rukavice koje će obezbediti veću zaštitu od toplote. Tip B - rukavice koje pružaju manju zaštitu od toplote, ali su fleksibilnije i savitljivije. EN 12477 Rukavice za zaštitu pri zavarivanju A B C D E F G H I J K L Metanol Aceton Aetonitril Metilen hlorid Ugljenikov disulfid Toluen Dietilamin Tetrahidrofuran Etil acetat n-Heptan Natrijum hidroksid 40% Sumporna kiselina 96% Primarni alkoholi Ketoni Nitrilna jedinjenja Hlorisani parafin Organska jedinjenja koja sadrže sumpor Aromatični ugljovodonici Amini Hetrociklična i etarska jedinjenja Estri Zasićeni ugljovodonici Neorganske baze Neorganske mineralne kiseline Oznaka Ispitivana hemikalija Kategorija Uputstvo za upotrebu Ovim piktogramom na rukavici se korisnik obaveštava da postoji uputstvo za upotrebu i da ga treba pročitati. Osim osnovnih podataka i oznaka proizvoda data su i uputstva za: rukovanje; održavanje; skladištenje/transport; odlaganje otpada i za pojedine slučajeve ograničenja (upozorenja) koja se odnose prvenstveno na alergene (na primer latex). STANDARDI ZA RUKAVICE OK-026 51
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw