Wurth katalog proizvoda
116 ALATI ZA SEČENJE PLASTIČNIH CEVI Prenos mehanizmom čegrtaljke. Lakše rezanje jednom rukom. Široko naleganje cevi. Rez pod pravim uglom. Nož od nerđajućeg čelika, izmenjiv. Sa kopčom za drške. Primena: Plastične cevi (PE, PP, VPE, PB i PVDF), područje sanitarija i grejanja. Prenos mehanizmom čegrtaljke. Lakše rezanje jednom rukom. Široko naleganje cevi. Rez pod pravim uglom. Izmenjiv nož Nož sa brzim povratkum na nultu tačku pritiskom na dugme. Primena: Tankozidne plastične cevi (PE, PP, VPE, PB i PVDF), područje sanitarija i grejanja. Okretno uglavljena o[trica sa driketnim prihvatom. Ptilagođava se obliku obradka. Metalno kućište. Stabilna izrada. Primena: Skidanje špona sa ivica, cevi i limova.. Kaljene bru[ene o[trice. Rad bez preskakanja noža. Skidanje špona brzo i lako. Primena: 1. Bakarne, aluminijumske i cevi od pleme- nitog čelika. 2. Bakarne, čelične, plastične i cevi od plemenitog čelika. Pištolj za rezanje plastičnih cevi Brzi skidač špona Glodalo za unutrašnje i spoljne ivice Ø A max mm Ø A max inča Dužina mm Br. art. Pak/ kom. 0 - 32 1/4” - 1 1/4” 200 07155551 1 0 - 42 1/4” - 1 5/8” 200 07155552 1 Ø A max mm Ø A max inča Dužina mm Prečnik mm Br. art. Pak/ kom. 3 - 40 1/8” - 1 3/8” 50 60 07149120 1. 1 10 - 54 1/8” - 1 3/4” 85 65 07149121 2. 1 Opis Dužina mm Br. art. Pak/ kom. Držač za oštrice 3,2 mm 150 07144207 1 Rezervni nož Br. art. Pak/ kom. 07155554 1 07155555 1 Ø A max mm Ø A max inča Dužina mm Br. art. Pak/ kom. 6 - 35 1/4” - 1 3/8” 184 07140355 1 Rezervni nož Br. art. Pak/ kom. 07140356 1 Rezervni nož Br. art. Pak/ kom. 071442024 1 071442025 1 Makaze za sečenje plastičnih cevi SRB - MWF - 08/09 - 09259 - © • OK-00121
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw