Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 41 GINOCCHIO BC SAFETY Radne GINOCCHIO čizme OB nivoa zaštite su vodootporne napravljene od PVC-a bez zaštitne kape i međuđona. Pogodne za poljoprivredna gazdinstva, proizvodnje i svakodnevnu upotrebu. • Protivklizni jednoslojni đon (PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina čizme, vel.42: 775g Radne BC SAFETY čizme S5 nivoa zaštite su vodootporne, napravljene od PVC-a sa čeličnom zaštitnom kapom i čeličnim međuđonom. Pogodne za poljoprivredna gazdinstva i proizvodnje. • Protivklizni jednoslojni đon (PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina čizme, vel.42: 1210g Art. 01220..37-48 crne / Art. 01120.. 37-48 zelene / Art. 01450.. 37-47 bele Prema standardu EN ISO 20347 Art.20226.. 37-48 crne / Art.20326.. 37-48 žute Prema standardu EN ISO 20345 OK-026 46
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw