Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 40 Art. 05357240.. 35-47 PLITKA / 05357250.. 35-48 DUBOKA / 05357260.. 35-48 SANDALA Prema standardu EN ISO 20345 Art. 05359304.. 40-46 BELA CIPELA W10, W05, W07 BRUNO Bele radne plitke, duboke cipele i sandale S2 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od kože bez međuđona i sa kompozitnom zaštitnom kapom. Cipele su 100% bez metala. • Protivklizni jednoslojni đon (PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 450g BRUNO plitke cipele su napravljene od kože. Pogodne za svakodnevnu upotrebu i firmama koje se bave obezbeđenjem objekata, ugostiteljstvom i slično. Cipela je 100% bez metala. • Jednoslojni đon (PU) • Đon otporan na ulja • Paropropusna kožna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 360g OK-026 45
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw