Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 38 URAL VELAN Art.05359741.. 38-47 DUBOKA / Art. 05359742..38-47 PLITKA TREKING CIPELA plitka i duboka, izrađena je od kombinacije prevrnute kože i tekstila, bez zaštitne kape i međuđona. Dvoslojni PU đon pruža stabilnost u svim vremenskim uslovima. • Protivklizni dvoslojni đon PU/PU • Vodootporne • Boja: braon • Materijal: prevrnuta koža i tekstil • Težina plitke cipele, vel.42: 420g Art. 14509D5G.. 36-47 Treking cipele URAL napravljena od GRITEX kože bez zaštitne kape i međuđona. Cipela je namenjena za svakodnevnu upotrebu. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 450g OK-026 43
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw