Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 37 Art. PPRC406..40-47 DUBOKA / Art.SSRC405..40-48 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 STREIF STREIF plitke i duboke cipele S3 nivoa zaštite su vodootporne, sa kelvarskim međuđonom i fiberglas zaštitnom kapom, koja se sastoji od staklenih niti međusobno povezanih sintetičkom smolom, što je čini izrazito laganom, tankom i elastičnom. Izrađene su od kože sa prozračnom i vodootpornom unutrašnjom membranom. Sadrže R-DRY unutrašnju postavu protiv znojenja i neprijatnog mirisa. R-FRESH sistem povećava cirkulaciju vazduha i održava stopalo suvim. Cipele su 100% bez metala. • Protivklizni dvoslojni đon PU/PU • Vodootporne • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Postava protiv znojenja stopala • Anatomski izmenjiv uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 630g Art. PPRC607..40-47 DUBOKA ROCKFORD ROCKFORD duboke cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, sa kevlarskim međuđonom i kompozitnom kapom. Napravljene su od nubuk kože u crnoj boji. Sadrže anatomski uložak, ukloniv, perforiran, prozračan i antistatički. • Protivklizni dvoslojni đon PU/PU • Vodoodbojne • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Anatomski izmenjiv uložak • Težina patike, vel. 42: 650 gr. OK-026 42
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw