Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 36 Art. 701619C12T.. 36-48 Prema standardu EN ISO 20345 RUSH RUSH duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodootporne, napravljene od tekstila, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom. Cipele su 100% bez metala i otporne su na temperature od -40*C do +300*C. Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/GUMA) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 620g SPRINT SPRINT plitke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od tekstila, sa kelvarskim međuđonom i fiberglas zaštitnom kapom koja se sastoji od staklenih niti koje su međusobno povezane sintetičkom smolom, izuzetno je lagana, tanka i elastična. Cipele su 100% bez metala i otporne su na temperature od -40*C do +300*C. Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/GUMA) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 550g Art. 701603C12.. 36-48 Prema standardu EN ISO 20347 OK-026 41
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw