Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 35 Art. 05357431.. 36-47 DUBOKA / Art. 05357430.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 SIENA SIENA plitke i duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od kože, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom. Imaju antitastik, protivklizni jednoslojni poliuretanski đon (PU). • Protivklizni jednoslojni đon (PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 500g SANTOS SANTOS plitke i duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od nabuk kože, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 600g Art. 05357072.. 37-47 DUBOKA / Art. 05357073.. 37-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 OK-026 40
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw