Wurth katalog proizvoda
INTRUDER Art. 05359600.. 39-47 Prema standardu EN ISO 20345 INTRUDER duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene su od mikrofibera koga karakteriše fleksibilnost, prozračnost i izdržljivost. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Cipele su 100% bez metala. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 650g OK-0260 39
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw