Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 33 Art. 05359191.. 36-48 DUBOKA / Art. 05359190.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 MUSTANG MUSTANG plitke i duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od kože, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom. 100% bez metalnih delova. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 590g MIA MIA plitke i duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su napravljene od kože, sa čeličnom zaštitnom kapom i čeličnim međuđonom. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 600g Art. 05359199.. 36-48 DUBOKA / Art. 05359198.. 36-48 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 OK-026 38
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw