Wurth katalog proizvoda
03 Grejanje i sanitar 115 SRB - MWF - 09/07 - 03190 - © • ŠELNA ZA CREVO Šelna za creva A4 sa asimetričnom bravom 100% nerđajući čelik Primena: ▯ Sistemi za napajanje gorivom. ▯ Sistemi za grejanje i hlađenje. ▯ Pneumatske instalacije. ▯ Najšira mesta primene. Asimetrična bravica (Sl. 1) Ravnomerna raspodela sile. Sprečeno "preskakanje" bravice kod zatezanja. Glatke i obrađene ivice šelne Sprečavaju sečenje i oštećenje creva. Sl. 1 Tehnički podaci Materijal trake i kućišta 1.4401 nerđajući čelik A4 Materijal vijka 1.4401 nerđajući čelik A4 Prihvat vijka Širina trake 9 mm/12 mm Veličina glave steznog vijka 7 mm Širina trake mm Prečnik stezanja mm Br. art. Pak/kom. 9 8 - 16 053800816 25 9 12 - 22 0543801222 25 9 16 - 27 053801627 25 9 20 - 32 053802032 25 9 25 - 40 053802540 25 9 32 - 50 053803250 25 9 40 - 60 053804060 25 Širina trake mm Prečnik stezanja mm Br. art. Pak/kom. 12 16 - 27 05381627 25 12 20 - 32 05382032 25 12 25 - 40 05382540 25 12 35 - 50 05383550 25 12 40 - 60 05384060 25 12 50 - 70 05385070 25 12 60 - 80 05386080 25 12 70 - 90 05387090 25 12 80 - 100 053880100 25 12 90 - 110 053890110 10 12 100 - 120 0538100120 10 12 110 - 130 0538110130 10 12 120 - 140 0538120140 10 12 130 - 150 0538130150 10 Strap width 9 mm Strap width 12 mm Fleksibilni odvijač vel. OK7 Art. No. 061328607 Pak/kom. 1 OK-00120
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw