Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 32 Art. 05359151.. 36-47 DUBOKA / Art. 05359150.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 Art. 05359293.. 36-47 DUBOKA / Art. 05359292.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 RUBBER GUARD HECTOR RUBBER GUARD plitke i duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od kože, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/GUMA) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 650g HECTOR plitke i duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od kože, sa kompozitnom zaštitnom kapom i kelvarskim međuđonom. Cipele su 100% bez metala. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 680g OK-026 37
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw