Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 31 Art. 05357060.. 39-47 PLITKA / Art. 05357061.. 36-47 DUBOKA Prema standardu EN ISO 20345 Art. 05357050.. 36-48 DUBOKA / Art. 05357040.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 POLUKS TAURUS POLUKS plitke i duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od anilin kože sa kompozitnom zaštitnom kapom i kelvarskim međuđonom. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 600g TAURUS plitke i duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od kože, sa čeličnom kapom i čeličnim međuđonom. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 600g OK-026 36
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw