Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 30 Art. DM10174.. 37-47 Prema standardu EN ISO 20345 Art. 05359299.. 37-47 DUBOKA / Art. 05359298.. 37-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 WILDCAT MARS WILDCAT duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od nabuk kože i tekstila. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Cipele su 100% bez metala. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 510g MARS plitke i duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od nabuk kože. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 550g OK-026 35
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw