Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 28 Art. DM20164.. 37-47 Prema standardu EN ISO 20345 Art. DM10164.. 37-47 Prema standardu EN ISO 20345 SHRIKE THUNDERBOLT SHRIKE plitke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne i izuzetno lagane, napravljene od nabuk kože i tekstila. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Cipele su 100% bez metala. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak Vento Plus • Težina cipele, vel.42:490g THUNDERBOLT duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne i lagane, napravljene od nabuk kože i tekstila. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Cipele su 100% bez metala. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak Vento Plus • Težina cipele, vel.42: 510g OK-026 33
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw