Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 27 Art. DM20184.. 35-47 Prema standardu EN ISO 20345 Art. DM10184.. 35-47 Prema standardu EN ISO 20345 HAVOC AVANGER HAVOC plitke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne i izuzetno lagane, napravljene od putek plus materijala koji je izuzetno izdržljiv, fleksibilan, prozračan i otporan na habanje. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Cipele su 100% bez metala. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 450g AVANGER duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od putek plus materijala koji je izuzetno izdržljiv, fleksibilan, prozračan i otporan na habanje. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Cipele su 100% bez metala. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 540g OK-026 32
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw