Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 26 Art. IA120.. 38-48 Prema standardu EN ISO 20345 Art. ARAR409.. 35-48 Prema standardu EN ISO 20345 BLAZE AVANGARD BLAZE duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne i napravljene od putek plus materijala koji je izuzetno izdržljiv, fleksibilan, prozračan i otporan na habanje. Cipele imaju aluminijumsku zaštitnu kapu i kelvarski međuđon.Vigorex Infinergy đon obezbeđuje povrat energije i utiče da se stopalo sporije zamara. Postava je napravljena od Overdry tekstila koja omogućava koži da diše i otporna je na habanje.Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta. • Protivklizni dvoslojni đon (VIGOREX INFINERGY) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna Overdry postava • Anatomski izmenljivi uložak Comfort Plus • Težina cipele, vel.42: 550g AVANGARD plitke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne i napravljene od putek plus materijala koji je izuzetno izdržljiv, fleksibilan, prozračan i otporan na habanje. Cipele imaju aluminijumsku zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 500g OK-026 31
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw