Wurth katalog proizvoda
ULTRA Art. IA220.. 35-47 Prema standardu EN ISO 20345 ULTRA plitke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne i napravljene od putek plus materijala koji je izuzetno izdržljiv, fleksibilan, prozračan i otporan na habanje. Cipele imaju aluminijumsku zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Imaju antitastik, protivklizni Vigorex Infinergy đon čije su prednosti elastičnost i dugotrajnost, koji je prvenstveno osmišljen za patike za trčanje i u osnovi je termopoliuretan. Ovaj đon obezbeđuje takozvani povrat energije odnosno utiče da se stopalo sporije zamara i otporan je na ulja. Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta. • Protivklizni dvoslojni đon (VIGOREX INFINERGY) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna Overdry postava • Anatomski izmenljivi uložak Comfort Plus • Težina cipele, vel.42: 530g Aimont predstavlja inovativni đon! Vigorex đon je prvobitno osmišljen za patike za trčanje kao đon koji svojim karakteristikama omogućava dugo kretanje sa minimalnim zamorom stopala. Osnovne prednosti ovog đona su: izuzetna elastičnost, otpornost na habanje i dugotrajnost Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj tehnologiji, Vigorex Infinergy đon obezbeđuje povrat energije- znatno smanjuje umor pri dugotrajnim fizičkim aktivnostima. OK-026 30
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw