Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 24 Art. 05354091.. 36-48 Prema standardu EN ISO 20345 Art. 05359291.. 36-47 Prema standardu EN ISO 20345 PHOENIX HECTOR PHOENIX radne sandale S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože, sa kompozitnom zaštitnom kapom i kelvarskim međuđonom. Sandale su 100% bez metala. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 540g HECTOR plitke radne cipele S2 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od kože bez međuđona i sa kompozitnom zaštitnom kapom. Cipele su 100% bez metala. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 650g OK-026 29
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw