Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 23 Art. 05357570.. 36-47 DUBOKA / Art. 05357580.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 Art. 05358500.. 36-47 Prema standardu EN ISO 20345 MONZA SINTRA MONZA plitke i duboke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože, sa čeličnom zaštitnom kapom i čeličnim međuđonom. • Protivklizni jednoslojni đon (PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 590g SINTRA plitke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože, sa kompozitnom zaštitnom kapom i kelvarskim međuđonom. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina cipele, vel.42: 650g OK-026 28
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw