Wurth katalog proizvoda
114 ŠELNA ZA CREVO Šelna za creva sa asimetričnom bravom Primena: ▯ Sistemi za napajanje gorivom. ▯ Sistemi za grejanje i hlađenje. ▯ Pneumatske instalacije. ▯ Najšira mesta primene. Asimetrična bravica (Sl. 1) Ravnomerna raspodela sile. Sprečeno "preskakanje" bravice kod zatezanja. Glatke i obrađene ivice šelne Sprečavaju sečenje i oštećenje creva. Setovi šelni Fleksibilni odvijač vel. OK7 Tehnički podaci Materijal trake i kućišta 1.4016 nerđajući čelik F1 Materijal vijka Galvanizovan čelik, pasiviziran Prihvat vijka PH Širina trake 7,5 mm/9 mm/12 mm Veličina glave steznog vijka širina trake 7,5 mm = 6 mm širina trake 9/12 mm = 7 mm Sl. 1 Širina trake mm Prečnik stezanja mm Br. art. Pak/kom. Pakovanje u setu 7,5 8 - 12 0539812 50/100 – 7,5 10 - 16 05391016 50/100 – 9 8 - 16 05391816 50/100 20 9 12 - 22 053911222 50/100 10 9 16 - 27 053911627 50/100 20 9 20 - 32 053912032 50/100 10 9 25 - 40 053912540 50/100 10 9 30 - 45 053913045 50/100 – 9 32 - 50 053913250 50/100 10 9 40 - 60 053914060 25/50 10 9 50 - 70 053915070 25/50 10 9 60 - 80 053916080 25/50 10 9 70 - 90 053917090 25 10 9 80 - 100 0539180100 25 – 9 90 - 110 0539190110 25 – 9 100 - 120 0539110120 25 – Širina trake mm Prečnik stezanja mm Br. art. Pak/kom. Pakovanje u setu 12 16 - 27 054921627 50/100 10 12 20 - 32 054922032 50/100 10 12 25 - 40 054922540 50/100 10 12 35 - 50 054923550 50 10 12 40 - 60 054924060 25 10 12 50 - 70 054925070 25 10 12 60 - 80 054926080 25 10 12 70 - 90 054927090 25 10 12 80 - 100 0549280100 25 10 12 90 - 110 0549290110 20 10 12 100 - 120 0549200120 10 10 12 110 - 130 0549210130 10 – 12 120 - 140 0549220140 10 – 12 130 - 150 0549230150 5 – 12 140 - 160 0549240160 5 – Širina trake 7,5/9 mm Širina trake 12 mm Širina trake 9 mm Br. art. 05391207 10 veličina = 120 kom. (kolona "pak. u setu") Širina trake 12 mm Br. art. 0549210 11 veličina = 110 kom. (kolona "pak. u setu") + 1 Zebra fleksibilni odvijač, vel. OK7, Br. art. 0613 286 07 + 1 Zidni nosač šelni Art. No. 061328607 Pak/kom. 1 SRB - MWF - 09/07 - 03287 - © • OK-00119
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw