Wurth katalog proizvoda
BEZBEDNOSNA I RADNA OBUĆA 22 Art. 05357701.. 36-48 DUBOKA / Art. 05357700.. 36-48 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 Art. 05357661.. 36-47 DUBOKA / Art. 05357660.. 36-47 PLITKA Prema standardu EN ISO 20345 PEGAZUS CYCLONE PEGAZUS plitke i duboke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od kože, sa čeličnom zaštitnom kapom i čeličnim međuđonom. • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 650g CYCLONE plitke i duboke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože, sa čeličnom zaštitnom kapom i čeličnim međuđonom. • Protivklizni jednoslojni đon (PU) • Đon otporan na ulja i antistatik • Šok apsorber energije u predelu pete • Paropropusna postava • Anatomski izmenljivi uložak • Težina plitke cipele, vel.42: 570g OK-026 27
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw